Motion
FILTRO DE PRIVACIDAD 74201  PF17.0 PARA MONITORES LCD DE ESCRITORIO ESTÁNDAR

3M
74201 PF17.0 PRIVACY FILTER FOR STANDARD DESKTOP LCD MONITORS

3M™ Filtro de privacidad para 17 en monitor estándar, PF170C4B
Artículo MI #03171355
No. Fabricante 74201 PF17.0 PRIVACY FILTER FOR STANDARD DESKTOP LCD MONITORS
Precio134.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
74201 PF17.0 PRIVACY FILTER FOR STANDARD DESKTOP LCD MONITORS

3M™ Filtro de privacidad para 17 en monitor estándar, PF170C4B
Artículo MI #03171355
No. Fabricante 74201 PF17.0 PRIVACY FILTER FOR STANDARD DESKTOP LCD MONITORS
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
Precio134.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Se adapta al tamaño de la pantalla
    17 pulg.
  • Altura total
    10.6875 pulg.
  • Ancho general
    13.3125 pulg.

Detalles

  • Propiedades antirreflejos
    No antirreflejos
  • Color
    Negro
  • Tipo de estructura
    Sin marco
  • Material
    Plástico
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO DE PRIVACIDAD 74201 PF17.0
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La tecnología Microlouver ofrece una privacidad efectiva de clase mundial desde vistas laterales fuera del ángulo de visión de 60 grados
  • Reversible entre un lado brillante y un mate que reduce el resplandor
  • Reduce el 35 % de la transmisión de la luz azul desde la pantalla
  • Ayuda a reducir los reflejos para que vea su pantalla con claridad y claridad de imagen impecable
  • Proporciona compatibilidad táctil en algunos dispositivos
  • La superficie mate ayuda a reducir el resplandor y a ocultar las huellas dactilares
  • Diseñado con tecnología de micropersiana avanzada, que crea una excelente experiencia de visualización de alta resolución
  • Fácil de acoplar, retirar y limpiar
  • Proporciona a las pantallas una capa adicional de protección duradera contra el polvo y los arañazos
  • 100 % inspeccionado a mano para garantizar la calidad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos