Motion
BORDE DE PRECISIÓN DE GRADO PROFESIONAL 7100170066 3M CON DETALLE DE ESPONJA DE LIJADO DE ÁNGULO DOBLE,

3M
7100170066 3M PRO GRADE PRECISION EDGE DETAILING DUAL ANGLE SANDING SPONGE,

3M™ Esponja de lijado de ángulo doble para detalles de bordes Precision de grado profesional, 24302TRIP-XFDA, 2 7/8 pulg. x 4.5 pulg. x 1 pulg., X-Fine, 12/caja
Artículo MI #03171372
No. Fabricante 7100170066 3M PRO GRADE PRECISION EDGE DETAILING DUAL ANGLE SANDING SPONGE,
Precio8.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100170066 3M PRO GRADE PRECISION EDGE DETAILING DUAL ANGLE SANDING SPONGE,

3M™ Esponja de lijado de ángulo doble para detalles de bordes Precision de grado profesional, 24302TRIP-XFDA, 2 7/8 pulg. x 4.5 pulg. x 1 pulg., X-Fine, 12/caja
Artículo MI #03171372
No. Fabricante 7100170066 3M PRO GRADE PRECISION EDGE DETAILING DUAL ANGLE SANDING SPONGE,
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
Precio8.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.5 pulg.
  • Grosor general
    1 pulg.
  • Ancho general
    2.875 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051111031230
  • UPC_NO
    00051111031230

Descripción general

Descripción del fabricante
BORDE DE PRECISIÓN DE CALIDAD PROFESIONAL 7100170066 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Espuma profesional que mantiene su forma para un uso duradero
  • Los lados angulados son excelentes para lijar en detalle
  • Granos minerales de primera calidad para un lijado manual eficaz
  • Adecuado para lijado húmedo o seco
  • La esponja de lijado no decolorará la superficie que está lijando
  • Se adapta a su superficie para facilitar el lijado
  • Resiste las obstrucciones para un uso duradero
  • Diseñado para su uso en la mayoría de las superficies
  • Disponible en una gama de granos para un acabado suave
  • Ideal para proyectos de construcción, carpintería, carpintería y mejoras para el hogar como pintura y lijado de paneles de yeso
  • Simplemente enjuague y vuelva a usar
  • Para obtener mejores resultados, lije con el grano de madera, trabajando a través de una secuencia de granos de grueso a muy fino. No salte más de 1 grano entre cada paso de lijado
  • Contenido del paquete: 1 esponja de lijado