Motion
00522 DISCO DE REGALITA HOOKIT DE CUERPO VERDE 8" 60E

3M
00522 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE DISC 8" 60E

Disco de papel Green Corps to Hookit - 8 pulg. de diámetro, material abrasivo de óxido de aluminio cerámico, material de soporte de papel, grano 60 , color verde
Artículo MI #03171408
No. Fabricante 00522 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE DISC 8" 60E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00522 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE DISC 8" 60E

Disco de papel Green Corps to Hookit - 8 pulg. de diámetro, material abrasivo de óxido de aluminio cerámico, material de soporte de papel, grano 60 , color verde
Artículo MI #03171408
No. Fabricante 00522 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE DISC 8" 60E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    E
  • Disco Diámetro  
    8 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio cerámico
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Verde
  • Número de grano
    60
  • Número de stock del fabricante
    60650012804
  • Número de Upc del fabricante
    00051131005228
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    00051131005228

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE REGALITA HOOKIT 00522 GREEN CORPS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para dar forma al relleno y decapar pintura en metal
  • El abrasivo de mezcla de óxido de aluminio cerámico ofrece una excelente tasa de corte y vida útil
  • Construido sobre soporte de papel de peso E para mayor durabilidad
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte más agresivo y minimiza la obstrucción de polvo
  • El cierre de velcro Hookit ℮ hace que los cambios de disco sean rápidos y fáciles
  • Varias versiones incluyen 7
  • patrón de 8 orificios para una mejor evacuación del polvo