Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoE
- Longitud total16.5 pulg.
- Ancho general2.75 pulg.
- Longitud de la hoja16-1/2 pulg.
- Anchura de la hoja2-3/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio cerámico
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónLijado
- Material de apoyoPapel
- Número de grano100
- Número de stock del fabricante60150000622
- Número de Upc del fabricante00051131005389
- Tipo de montajeGancho y bucle
- Número de hojas50
- UPC_NO00051131005389
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Ideal para dar forma al relleno y decapar pintura en metal
- El abrasivo de mezcla de óxido de aluminio cerámico ofrece una excelente tasa de corte y vida útil
- Construido sobre soporte de papel de peso D o E, lo que los hace extremadamente duraderos
- La construcción de capa abierta proporciona un corte más agresivo y minimiza la obstrucción de polvo
- El cierre de velcro Hookit r permite cambiar las sábanas de forma rápida y sencilla
- Varias versiones cuentan con un patrón de 18 orificios para una mejor evacuación del polvo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.