Motion
00540 CHAPA VERDE DE REGALITA HOOKIT 2 3/4"X16 1/2" 60E

3M
00540 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE SHEET 2 3/4"X16 1/2" 60E

Hoja de lijado revestida de cuerpo verde Hookit - Material de alúmina cerámica, 16-1/2 pulg. de largo, 2-3/4 pulg. de ancho, grano 60 , 50 por paquete
Artículo MI #03171413
No. Fabricante 00540 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE SHEET 2 3/4"X16 1/2" 60E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00540 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE SHEET 2 3/4"X16 1/2" 60E

Hoja de lijado revestida de cuerpo verde Hookit - Material de alúmina cerámica, 16-1/2 pulg. de largo, 2-3/4 pulg. de ancho, grano 60 , 50 por paquete
Artículo MI #03171413
No. Fabricante 00540 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE SHEET 2 3/4"X16 1/2" 60E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    E
  • Longitud de la hoja
    16-1/2 pulg.
  • Anchura de la hoja
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Papel
  • Número de grano
    60
  • Número de stock del fabricante
    60150000630
  • Número de Upc del fabricante
    00051131005402
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Número de hojas
    50
  • UPC_NO
    00051131005402

Descripción general

Descripción del fabricante
00540 LÁMINA DE REGALITA HOOKIT VERDE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos