Motion
00543 CHAPA VERDE DE REGALITA HOOKIT 2 3/4"X16 1/2" 36E

3M
00543 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE SHEET 2 3/4"X16 1/2" 36E

3M™ Hoja de Green Corps de Hookit, 00543, 36, 2-3/4 pulg. x 16-1/2 pulg., 50 hojas por caja, 5 cajas por caja
Artículo MI #03171415
No. Fabricante 00543 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE SHEET 2 3/4"X16 1/2" 36E
Precio5.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00543 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE SHEET 2 3/4"X16 1/2" 36E

3M™ Hoja de Green Corps de Hookit, 00543, 36, 2-3/4 pulg. x 16-1/2 pulg., 50 hojas por caja, 5 cajas por caja
Artículo MI #03171415
No. Fabricante 00543 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE SHEET 2 3/4"X16 1/2" 36E
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
Precio5.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    E
  • Longitud total
    16.5 pulg.
  • Ancho general
    2.75 pulg.
  • Longitud de la hoja
    16-1/2 pulg.
  • Anchura de la hoja
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio cerámico
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Papel
  • Número de grano
    36
  • Número de stock del fabricante
    60060001603
  • Número de Upc del fabricante
    00051131005433
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Número de hojas
    50
  • UPC_NO
    00051131005433

Descripción general

Descripción del fabricante
00543 LÁMINA DE REGALITA HOOKIT VERDE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para dar forma al relleno y decapar pintura en metal
  • El abrasivo de mezcla de óxido de aluminio cerámico ofrece una excelente tasa de corte y vida útil
  • Construido sobre soporte de papel de peso D o E, lo que los hace extremadamente duraderos
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte más agresivo y minimiza la obstrucción de polvo
  • El cierre de velcro Hookit r permite cambiar las sábanas de forma rápida y sencilla
  • Varias versiones cuentan con un patrón de 18 orificios para una mejor evacuación del polvo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos