Motion
7100114441 RUEDA DE DESBARBADO DE ABRASIVOS ESTÁNDAR, 854093, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN

3M
7100114441 STANDARD ABRASIVES DEBURRING WHEEL, 854093, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN

Abrasivos estándar desbarbado de 854093, 6 x 1/2 x 1 pulg., 9S FIN, 4 por caja
Artículo MI #03171426
No. Fabricante 7100114441 STANDARD ABRASIVES DEBURRING WHEEL, 854093, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN
Price$131.80/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100114441 STANDARD ABRASIVES DEBURRING WHEEL, 854093, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN

Abrasivos estándar desbarbado de 854093, 6 x 1/2 x 1 pulg., 9S FIN, 4 por caja
Artículo MI #03171426
No. Fabricante 7100114441 STANDARD ABRASIVES DEBURRING WHEEL, 854093, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN
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
Price$131.80/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DESBURADO 7100114441 STANDARD ABRASIVES 854093 es un disco de acabado recubierto fabricado con abrasivo de carburo de silicio, adecuado para tareas de desbarbado y acabado.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115332135
  • UPC_NO
    00051115332135

Descripción general

Descripción del fabricante
7100114441 DESBARBADO DE ABRASIVOS ESTÁNDAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para eliminar rebabas medianas o pesadas en piezas con tolerancias estrechas, como el parpadeo de aluminio fundido a presión
  • Utiliza mineral de carburo de silicio de calidad fina para una acción de corte afilada y acabados suaves
  • La rueda de densidad media a dura soporta hasta los bordes
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo
  • Rueda adaptable para seguir la geometría de la pieza y reducir el ranurado

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo