Motion
7100151312 3M CINTA DE MOLDEO SUPERRESISTENTE, 03615SRP, 7/8 PULG. X 5 PIES, 6 POR C

3M
7100151312 3M SUPER STRENGTH MOLDING TAPE, 03615SRP, 7/8 IN X 5 FT, 6 PER C

3M™ Cinta de moldeado Super Strength, 03615SRP, 7/8 pulg. x 5 pies, 6 por caja
Artículo MI #03171445
No. Fabricante 7100151312 3M SUPER STRENGTH MOLDING TAPE, 03615SRP, 7/8 IN X 5 FT, 6 PER C
Precio13.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100151312 3M SUPER STRENGTH MOLDING TAPE, 03615SRP, 7/8 IN X 5 FT, 6 PER C

3M™ Cinta de moldeado Super Strength, 03615SRP, 7/8 pulg. x 5 pies, 6 por caja
Artículo MI #03171445
No. Fabricante 7100151312 3M SUPER STRENGTH MOLDING TAPE, 03615SRP, 7/8 IN X 5 FT, 6 PER C
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
Precio13.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5 pies
  • Ancho general
    0.875 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Papel
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Fija permanentemente molduras laterales, molduras y emblemas a los exteriores e interiores del vehículo • Adhesivo de doble cara de alta resistencia que resiste el clima y los impactos • Cinta a presión fácil de usar que elimina las herramientas y el desorden • Una excelente alternativa a los remaches • Disponible en varios anchos y longitudes y corta fácilmente a medida • Añade valor a largo plazo a tus vehículos, rápida y fácilmente
  • Número de Upc del fabricante
    00051131036154
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
MOLDEADO DE SÚPER RESISTENCIA 7100151312 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Fija permanentemente molduras laterales, molduras y emblemas a los exteriores e interiores del vehículo
  • Adhesivo de doble cara de alta resistencia que resiste las inclemencias del tiempo y los impactos
  • La cinta presionable fácil de usar elimina las herramientas y el desorden
  • Una excelente alternativa a los remaches
  • Disponible en varios anchos y longitudes, y se corta fácilmente a medida
  • Añade valor a largo plazo a tus vehículos, rápida y fácilmente

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos