Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3 pulg.
- Diámetro total3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónMoldeado de relleno, lijado de imprimación, relleno de lijado, lijado
- Material de apoyoPapel
- ColorAmarillo
- Número de granoP220
- Cantidad del paquete del fabricante50
- Número de stock del fabricante60455033302
- Número de Upc del fabricante00051131009165
- RPM Máx.15000 rpm
- Tipo de montajeHookit de Ø
- UPC_NO00051131009165
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El soporte de papel de peso A es ideal para lijado y acabado de alta potencia
- El abrasivo de óxido de aluminio combina un corte rápido con una larga vida útil del disco
- El disco Hookit es fácil de cambiar y reutilizar, lo que maximiza la utilidad durante la vida útil del disco
- La construcción de capa abierta proporciona un corte más agresivo y minimiza el polvo
- El revestimiento resistente a la carga evita que el polvo y los residuos obstruyan el disco
- La familia de discos de oro Hookit 3M™ ofrece acabados suaves y uniformes en trabajos desde lijado de imprimación hasta raspado de pintura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.