Motion
00920 DISCO HOOKIT DORADO 3" P100C

3M
00920 HOOKIT GOLD DISC 3" P100C

3M™ discos Hookit tonificados, 00920, 3 pulg., P100, 50 discos por caja, 4 cajas por caja
Artículo MI #03171463
No. Fabricante 00920 HOOKIT GOLD DISC 3" P100C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00920 HOOKIT GOLD DISC 3" P100C

3M™ discos Hookit tonificados, 00920, 3 pulg., P100, 50 discos por caja, 4 cajas por caja
Artículo MI #03171463
No. Fabricante 00920 HOOKIT GOLD DISC 3" P100C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Amarillo
  • Color del disco
    Oro
  • Número de grano
    P100
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    60440193286
  • Número de Upc del fabricante
    00051131009202
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051131009202

Descripción general

Descripción del fabricante
00920 DISCO HOOKIT DORADO 3" P100C
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte de papel de peso C se mantiene durante trabajos como bordes de plumas rugosos
  • El abrasivo de óxido de aluminio combina un corte rápido con una larga vida útil del disco
  • El disco Hookit es fácil de cambiar y reutilizar, lo que maximiza la utilidad durante la vida útil del disco
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte más agresivo y minimiza el polvo
  • El revestimiento resistente a la carga evita que el polvo y los residuos obstruyan el disco
  • Varias versiones cuentan con un patrón de 6 orificios para una evacuación eficaz del polvo