Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoA
- Disco Diámetro5 pulg.
- Diámetro total5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorAmarillo
- Número de granoP80
- Número de catálogo del fabricante1198
- Número de stock del fabricante7010363058
- Número de Upc del fabricante00051131011984
- Número de discos75
- UPC_NO00051131011984
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Los discos con adhesivo se desprenden cómodamente de uno en uno sin revestimientos para ahorrar costes
- El soporte de papel duradero de peso C es ideal para el refinamiento de arañazos de metal sin tratar, para dar forma al relleno de plástico y para lijar imprimaciones
- El mineral de óxido de aluminio combina un corte rápido con una larga vida útil del disco
- Los discos de Stikit de fácil colocación y extracción
- El revestimiento anticarga evita que el polvo y los residuos obstruyan el disco
- Varias versiones cuentan con un patrón de 7 orificios para mayor resistencia a la carga y a la eliminación de polvo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.