Motion
01208 ROLLO DE DISCO STIKIT DORADO 6" P220A

3M
01208 STIKIT GOLD DISC ROLL 6" P220A

3M™ rollos de disco Stikit de oro, 01208, 6 pulg., P220, 75 discos por rollo, 12 rollos por caja
Artículo MI #03171479
No. Fabricante 01208 STIKIT GOLD DISC ROLL 6" P220A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01208 STIKIT GOLD DISC ROLL 6" P220A

3M™ rollos de disco Stikit de oro, 01208, 6 pulg., P220, 75 discos por rollo, 12 rollos por caja
Artículo MI #03171479
No. Fabricante 01208 STIKIT GOLD DISC ROLL 6" P220A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    P220
  • Cantidad del paquete del fabricante
    75
  • Número de stock del fabricante
    60455033237
  • Número de Upc del fabricante
    00051131012080
  • Tipo de montaje
    Estilismo
  • UPC_NO
    00051131012080

Descripción general

Descripción del fabricante
01208 ROLLO DE DISCO STIKIT DORADO 6" P220A
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los discos con adhesivo se desprenden cómodamente de uno en uno sin revestimientos para ahorrar costes
  • El soporte de papel de peso A es ideal para lijado y acabado de alta potencia
  • El mineral de óxido de aluminio combina un corte rápido con una larga vida útil del disco
  • Los discos de Stikit de fácil colocación y extracción
  • El revestimiento anticarga evita que el polvo y los residuos obstruyan el disco
  • Varias versiones cuentan con un patrón de 7 orificios para mayor resistencia a la carga y a la eliminación de polvo