Motion
DISCO ABRASIVO DE LIJADO LIMPIO HOOKIT 7100152439 3M CUBITRON II, 01729, 5 PULG.

3M
7100152439 3M CUBITRON II HOOKIT CLEAN SANDING ABRASIVE DISC, 01729, 5 IN

Disco de papel: material abrasivo de cerámica con forma de precisión, color morado
Artículo MI #03171513
No. Fabricante 7100152439 3M CUBITRON II HOOKIT CLEAN SANDING ABRASIVE DISC, 01729, 5 IN
Precio116.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100152439 3M CUBITRON II HOOKIT CLEAN SANDING ABRASIVE DISC, 01729, 5 IN

Disco de papel: material abrasivo de cerámica con forma de precisión, color morado
Artículo MI #03171513
No. Fabricante 7100152439 3M CUBITRON II HOOKIT CLEAN SANDING ABRASIVE DISC, 01729, 5 IN
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
Precio116.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Color
    Morado
  • Número de Upc del fabricante
    00051131017290
  • UPC_NO
    00051131017290

Descripción general

Descripción del fabricante
7100152439 3M GANCHO CUBITRON II
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Incluye granos de forma triangular con forma de precisión 3M™ que cortan al menos un 30 % más rápido y duran al menos un 30 % más que otros abrasivos cerámicos convencionales
  • El grano con forma de precisión extremadamente afilado proporciona una vida útil más larga que los abrasivos cerámicos convencionales
  • Una superficie de corte más afilada significa que se requiere menos presión
  • El patrón de varios orificios de lijado limpio ofrece una excelente extracción del polvo
  • 3M™ El acoplamiento Hookit de velcro permite cambios rápidos de disco
  • El disco abrasivo de corte rápido y larga duración es ideal para una amplia gama de trabajos, como la eliminación de pintura, la eliminación de bordes de plumas y los bordes de plumas