Motion
02220 LÁMINA DE RESINA DE PRODUCCIÓN DE CUERPO VERDE 2 3/4"X17 1/2" 80D

3M
02220 GREEN CORPS PRODUCTION RESIN SHEET 2 3/4"X17 1/2" 80D

Hoja de acabado y lijado recubierta Green Corps - Material de óxido de aluminio, 17-1/2 pulg. de largo, 2-3/4 pulg. de ancho, 80 granos, 100 por paquete
Artículo MI #03171540
No. Fabricante 02220 GREEN CORPS PRODUCTION RESIN SHEET 2 3/4"X17 1/2" 80D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02220 GREEN CORPS PRODUCTION RESIN SHEET 2 3/4"X17 1/2" 80D

Hoja de acabado y lijado recubierta Green Corps - Material de óxido de aluminio, 17-1/2 pulg. de largo, 2-3/4 pulg. de ancho, 80 granos, 100 por paquete
Artículo MI #03171540
No. Fabricante 02220 GREEN CORPS PRODUCTION RESIN SHEET 2 3/4"X17 1/2" 80D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    D
  • Longitud de la hoja
    17-1/2 pulg.
  • Anchura de la hoja
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Papel
  • Número de grano
    80
  • Número de stock del fabricante
    60150000234
  • Número de Upc del fabricante
    00051131022201
  • Tipo de montaje
    Enganche con clip
  • Número de hojas
    100
  • UPC_NO
    00051131022201

Descripción general

Descripción del fabricante
02220 LÁMINA DE RESINA DE PRODUCCIÓN DE CUERPOS VERDES
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.