Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoD
- Longitud total9 pulg.
- Ancho general3.667 pulg.
- Longitud de la hoja9 pulg.
- Anchura de la hoja3-2/3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónLijado
- Material de apoyoPapel
- Número de grano80
- Número de stock del fabricante60070001957
- Número de Upc del fabricante00051131022256
- Tipo de montajeEnganche con clip
- Número de hojas100
- UPC_NO00051131022256
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Las láminas de grano 80 son ideales para diversas aplicaciones en metal, fibra de vidrio y plástico comunes en la reparación de carrocerías de automóviles
- Ideal para dar forma al relleno, decapar pintura o refinar por arañazos
- El mineral de óxido de aluminio es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
- Construido sobre soporte de peso D, lo que los hace extremadamente duraderos
- La construcción de capa abierta proporciona un corte más agresivo y minimiza la obstrucción de polvo en el abrasivo para aumentar la productividad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.