Motion
02258 LÁMINA IMPERIAL 2 3/4"X17 1/2" 40E

3M
02258 IMPERIAL SHEET 2 3/4"X17 1/2" 40E

Hoja de lijado revestida con Imperial , material cerámico, 17-1/2 pulg. de largo, 2-3/4 pulg. de ancho, grano 40 , 50 por paquete
Artículo MI #03171546
No. Fabricante 02258 IMPERIAL SHEET 2 3/4"X17 1/2" 40E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02258 IMPERIAL SHEET 2 3/4"X17 1/2" 40E

Hoja de lijado revestida con Imperial , material cerámico, 17-1/2 pulg. de largo, 2-3/4 pulg. de ancho, grano 40 , 50 por paquete
Artículo MI #03171546
No. Fabricante 02258 IMPERIAL SHEET 2 3/4"X17 1/2" 40E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    E
  • Longitud de la hoja
    17-1/2 pulg.
  • Anchura de la hoja
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Papel
  • Número de grano
    40
  • Número de stock del fabricante
    60150000887
  • Número de Upc del fabricante
    00051131022584
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • Número de hojas
    50
  • UPC_NO
    00051131022584

Descripción general

Descripción del fabricante
02258 LÁMINA IMPERIAL 2 3/4"X17 1/2" 40E
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.