Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoC
- Longitud total16 pulg.
- Ancho general2.75 pulg.
- Longitud de la hoja16.0000 pulg.
- Anchura de la hoja2.7500 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónRefuerzo, moldeado de relleno, borde de pluma fino
- Material de apoyoPapel
- Seco o húmedoSeco
- Número de granoP180
- Número de stock del fabricante60440193302
- Número de Upc del fabricante00051131024700
- Tipo de montajeGancho y bucle
- Número de hojas50
- UPC_NO00051131024700
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El estándar en abrasivos para reparación de colisiones
- El abrasivo de óxido de aluminio combina un corte rápido con una larga vida útil de la lámina abrasiva
- La construcción de capa abierta proporciona un corte más agresivo, minimiza el polvo y reduce la carga
- El soporte de película de peso C se mantiene durante trabajos como el deshilachado áspero
- El acoplamiento Hookit de los fileboards y los bloques de lijado facilita el cambio y la reutilización de la hoja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.