Motion
7100192224 CINTA ADHESIVA ESCOCESA PARA USO GENERAL 2050-36AP, 1.41 PULG. X 60.1 AÑOS

3M
7100192224 SCOTCH GENERAL PURPOSE MASKING TAPE 2050-36AP, 1.41 IN X 60.1 Y

Scotch® Cinta adhesiva para enmascarar de uso general 2050-36AP, 1.41 pulg. x 60.1 yardas (36mm x 55m)
Artículo MI #03171557
No. Fabricante 7100192224 SCOTCH GENERAL PURPOSE MASKING TAPE 2050-36AP, 1.41 IN X 60.1 Y
Precio8.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100192224 SCOTCH GENERAL PURPOSE MASKING TAPE 2050-36AP, 1.41 IN X 60.1 Y

Scotch® Cinta adhesiva para enmascarar de uso general 2050-36AP, 1.41 pulg. x 60.1 yardas (36mm x 55m)
Artículo MI #03171557
No. Fabricante 7100192224 SCOTCH GENERAL PURPOSE MASKING TAPE 2050-36AP, 1.41 IN X 60.1 Y
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
Precio8.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.57 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00021200056192
  • UPC_NO
    00021200056192

Descripción general

Descripción del fabricante
7100192224 ESCOCÉS DE USO GENERAL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado para su uso en paredes pintadas, vinilo, alfombras, metal y plástico
  • La eliminación limpia durante 5 días no deja daños ni residuos pegajosos
  • Adhesivo medio
  • Tamaño: 1.41 pulg. x 60.1 yardas
  • Tamaño del paquete: 1 rollo/paquete
  • Consejos de aplicación de la cinta: Para obtener excelentes resultados de pintura, asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y sin polvo para que la cinta se adhiera correctamente. A continuación, aplique la cinta sobre la superficie mientras presiona firmemente hacia abajo a medida que avanza. Por último, deje que la cinta se fije durante unos 30 a 60 minutos antes de pintar.
  • Consejos para quitar la cinta: Espere hasta que la pintura esté seca al tacto antes de quitar la cinta. Levántelo tirando lentamente hacia atrás sobre sí mismo y luego retirándolo en un ángulo de 45 grados.