Motion
02621 LÁMINA DE JARDINERÍA HÚMEDA IMPERIAL 5 1/2"X9" 1000C

3M
02621 IMPERIAL WETORDRY SHEET 5 1/2"X9" 1000C

3M™ Láminas abrasivas Wetordry 434Q, 02621, 1000, 5 1/2 x 9 pulgadas, 50 hojas por caja, 5 cajas por caja
Artículo MI #03171563
No. Fabricante 02621 IMPERIAL WETORDRY SHEET 5 1/2"X9" 1000C
Precio2.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02621 IMPERIAL WETORDRY SHEET 5 1/2"X9" 1000C

3M™ Láminas abrasivas Wetordry 434Q, 02621, 1000, 5 1/2 x 9 pulgadas, 50 hojas por caja, 5 cajas por caja
Artículo MI #03171563
No. Fabricante 02621 IMPERIAL WETORDRY SHEET 5 1/2"X9" 1000C
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
Precio2.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    C
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    5.5 pulg.
  • Longitud de la hoja
    9 pulg.
  • Anchura de la hoja
    5-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Papel
  • Número de grano
    1000
  • Número de stock del fabricante
    60455068548
  • Número de Upc del fabricante
    00051131026216
  • Número de hojas
    50
  • UPC_NO
    00051131026216

Descripción general

Descripción del fabricante
02621 LÁMINA IMPERIAL WETORDRY
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Nuestro abrasivo 3M de la más alta calidad para lijado en húmedo
  • El abrasivo mineral de carburo de silicio proporciona un corte refinado sin una fuerte presión manual
  • El soporte duradero de peso C soporta menos rizos
  • Adecuado para lijado húmedo o seco
  • Las láminas estándar se pueden cortar fácilmente a medida para facilitar su uso
  • Ideal para trabajos que requieren un lijado muy ligero, como una capa transparente completamente curada o pintura de color oscuro