Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoC
- Longitud total9 pulg.
- Ancho general5.5 pulg.
- Longitud de la hoja9 pulg.
- Anchura de la hoja5-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo abrasivoRecubierto
- Material de apoyoPapel
- Número de grano2500
- Número de Upc del fabricante00051131026254
- Número de hojas50
- UPC_NO00051131026254
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Nuestro abrasivo 3M de la más alta calidad para lijado en húmedo
- El abrasivo mineral de carburo de silicio proporciona un corte refinado sin una fuerte presión manual
- El soporte duradero de peso C soporta menos rizos
- Adecuado para lijado húmedo o seco
- Las láminas estándar se pueden cortar fácilmente a medida para facilitar su uso
- Ideal para trabajos que requieren un lijado muy ligero, como una capa transparente completamente curada o pintura de color oscuro
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.