Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.082 lb
Detalles
- Número de stock del fabricante60455057012
- Número de Upc del fabricante00051131030268
- UPC_NO.
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.Las lentes duraderas ayudan a proporcionar una protección limitada contra los peligros de impacto de leves a moderados, Diseño contorneado, Ligero – pesa menos de 1 onza, El revestimiento resistente a los arañazos ayuda a mantener la visión clara, Las lentes resistentes a los impactos bloquean el 99.9 % de los rayos UV, Cumple los requisitos de ANSI Z87.1, CSA Z94.3, Las lentes transparentes ayudan a proporcionar una excelente visibilidad y se pueden utilizar en interiores o exteriores, Las lentes transparentes ayudan a proporcionar una excelente visibilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.