Motion
7100189316 DESLIZADORES ESCOCESES SP656-NA, OVAL DURO REUTILIZABLE 9.5-IN  4/PAQUETE

3M
7100189316 SCOTCH SLIDERS SP656-NA, REUSABLE HARD OVAL 9.5-IN 4/PK

Deslizadores SP656-NA, óvalo duro reutilizable 9.5-In 4/paquete
Artículo MI #03171593
No. Fabricante 7100189316 SCOTCH SLIDERS SP656-NA, REUSABLE HARD OVAL 9.5-IN 4/PK
Precio21.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100189316 SCOTCH SLIDERS SP656-NA, REUSABLE HARD OVAL 9.5-IN 4/PK

Deslizadores SP656-NA, óvalo duro reutilizable 9.5-In 4/paquete
Artículo MI #03171593
No. Fabricante 7100189316 SCOTCH SLIDERS SP656-NA, REUSABLE HARD OVAL 9.5-IN 4/PK
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
Precio21.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.892 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00638060271841
  • Cantidad mínima del pedido
    24
  • UPC_NO
    00638060271841

Descripción general

Descripción del fabricante
7100189316 DESLIZADORES DE AMORTIGUACIÓN SP656-NA,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para muebles pesados que se asientan sobre alfombras
  • Las diapositivas para muebles ayudan a que el día de la mudanza, el día de la limpieza y la reorganización de los muebles sean rápidos y fáciles
  • Diseño fácil de usar que se mantiene seguro debajo de los muebles
  • Ideal para usar con todo tipo de muebles
  • Los movers de muebles se pueden reutilizar una y otra vez
  • Disponible en varios tamaños
  • Siga las instrucciones del paquete para obtener los mejores resultados
  • Color: beige
  • Tamaño: 9 1/2 pulgadas
  • Contenido del paquete: 4/paquete