Motion
7100189317 DESLIZADORES ESCOCESES SP651-NA, ADHESIVO CUADRADO DURO 2.5-IN  4/PAQUETE

3M
7100189317 SCOTCH SLIDERS SP651-NA, ADHESIVE HARD SQUARE 2.5-IN 4/PK

Deslizadores SP651-NA, Adhesivo Cuadrado Duro 2.5-In 4/paquete
Artículo MI #03171594
No. Fabricante 7100189317 SCOTCH SLIDERS SP651-NA, ADHESIVE HARD SQUARE 2.5-IN 4/PK
Precio8.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100189317 SCOTCH SLIDERS SP651-NA, ADHESIVE HARD SQUARE 2.5-IN 4/PK

Deslizadores SP651-NA, Adhesivo Cuadrado Duro 2.5-In 4/paquete
Artículo MI #03171594
No. Fabricante 7100189317 SCOTCH SLIDERS SP651-NA, ADHESIVE HARD SQUARE 2.5-IN 4/PK
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
Precio8.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.265 lb

Detalles

  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Papel
  • Número de Upc del fabricante
    00638060271810
  • Cantidad mínima del pedido
    24
  • UPC_NO
    00638060271810

Descripción general

Descripción del fabricante
7100189317 DESLIZADORES DE AMORTIGUACIÓN SP651-NA,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para usar en muebles pesados que se asientan sobre alfombras
  • Superficie resbaladiza para una reorganización rápida
  • Diseño autoadhesivo fácil de usar
  • Adhesivo autoadhesivo para una unión fuerte
  • Los movers de muebles hacen que la limpieza alrededor de los muebles sea rápida y fácil
  • Diseño fácil de usar que se mantiene seguro debajo de los muebles
  • Ideal para usar en todo tipo de muebles
  • El diseño de perfil bajo es prácticamente indetectable
  • Disponible en varios tamaños
  • Siga las instrucciones del paquete para obtener los mejores resultados
  • Color: blanco
  • Tamaño: 2 1/2 pulgadas
  • Contenido del paquete: 4/paquete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos