Motion
SUPERFICIE DE ESCRITURA POST-IT FLEX 7100197624 , EL MARCADOR PERMANENTE DE SURF DE PIZARRA BLANCA

3M
7100197624 POST-IT FLEX WRITE SURFACE, THE PERMANENT MARKER WHITEBOARD SURF

Superficie de escritura Post-it® Flex, superficie de pizarra con marcador permanente, 4 pies x 3 pies
Artículo MI #03171630
No. Fabricante 7100197624 POST-IT FLEX WRITE SURFACE, THE PERMANENT MARKER WHITEBOARD SURF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100197624 POST-IT FLEX WRITE SURFACE, THE PERMANENT MARKER WHITEBOARD SURF

Superficie de escritura Post-it® Flex, superficie de pizarra con marcador permanente, 4 pies x 3 pies
Artículo MI #03171630
No. Fabricante 7100197624 POST-IT FLEX WRITE SURFACE, THE PERMANENT MARKER WHITEBOARD SURF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    25 m
  • Ancho general
    3 pies
  • Ancho
    48 mm

Detalles

  • Color
    Plata

Descripción general

Descripción del fabricante
7100197624 SUPERFICIE DE ESCRITURA FLEXIBLE POST-IT,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • BLANCO INSTANTÁNEO
  • Transforme rápidamente su superficie de trabajo en una pizarra, simplemente desenrolle, pele y pegue. No se necesita pintura de borrado en seco.
  • UTILIZAR BORRADO EN SECO Y MARCADORES PERMANENTES
  • El marcador permanente se limpia con agua. No se necesitan productos químicos.
  • TRANSFORMAR RÁPIDAMENTE UNA SUPERFICIE DE TRABAJO EN UNA PIZARRA
  • Utilízalo para capturar las ideas de tu equipo, inspirar el pensamiento creativo y realizar un seguimiento de los proyectos.
  • EVITAR MANCHAS Y BORRADOS ACCIDENTALES
  • La planificación a largo plazo es más fácil que nunca con el uso de marcadores permanentes para evitar el frotis y el borrado accidentales.
  • TELA Y BOTELLA DE AGUA INCLUIDOS
  • 60.9 cm x 91.4 cm (4 pies x 3 pies), incluye paño de limpieza de microfibra y botella de agua.
  • LIMPIAR CON AGUA, INCLUSO CON MARCADOR PERMANENTE
  • Para limpiar, limpie el marcador de borrado seco con el paño suministrado y limpie el marcador permanente con agua y el paño suministrado. No se necesitan productos químicos para limpiar.
  • USAR CON NOTAS SUPERADHESIVAS POST-IT®
  • Transforme toda una pared en una superficie de pizarra blanca para ayudar a inspirar el trabajo en equipo y la creatividad. Combínalo con las Notas Post-it® Super Sticky para compartir ideas.
  • LAS BARRAS SE AGARRAN, SE ELIMINAN DE MANERA LIMPIA: Se pegan de forma segura para permanecer en superficies lisas como paneles de yeso pintados, madera acabada, vidrio, acero pintado, pizarras blancas y pizarras. Se retira limpiamente cuando está listo para retirarlo. Diseñado para una única aplicación en paredes para uso a largo plazo.
  • VARIEDAD DE TAMAÑOS
  • Disponible en tamaños 3’ x 2’, 4’ x 3’, 6’ x 4’, 8’ x 4’ y tamaño a granel 50’ x 4’.
  • GARANTÍA
  • Incluye una garantía limitada de 3 años.*
  • SEGURO PARA SU USO CON AEROSOLES DESINFECTANTES
  • Aunque solo se necesita agua para limpiar el marcador permanente, la superficie de escritura Post-it® Flex es segura para su uso con aerosoles desinfectantes comunes. Como siempre, siga las instrucciones del fabricante aunque se haya probado con aerosoles desinfectantes comunes que se encuentran en centros médicos.