Motion
CINTA REFLECTANTE 03456 SCOTCHLITE 2"X36" PLATEADA

3M
03456 SCOTCHLITE REFLECT TAPE 2"X36" SILVER

3M™ Cinta reflectante Scotchlite™ , 03456, 2 x 36 pulgadas, 24 por caja
Artículo MI #03171632
No. Fabricante 03456 SCOTCHLITE REFLECT TAPE 2"X36" SILVER
Precio8.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
03456 SCOTCHLITE REFLECT TAPE 2"X36" SILVER

3M™ Cinta reflectante Scotchlite™ , 03456, 2 x 36 pulgadas, 24 por caja
Artículo MI #03171632
No. Fabricante 03456 SCOTCHLITE REFLECT TAPE 2"X36" SILVER
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
Su precio$8.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    2 pulg. x 36 pulg.
  • Longitud
    36 pulg.
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00051131034563
  • Cantidad del paquete
    24
  • Tipo de producto
    Cinta reflectante
  • UPC_NO
    00051131034563

Descripción general

Descripción del fabricante
03456 CINTA ADHESIVA REFLECTANTE 2"X36"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta se puede utilizar cuando se necesita poca luz o reflectividad nocturna para aumentar la visibilidad
  • La cinta versátil funciona en una variedad de SUPERFICIES en automóviles, remolques, entradas de vehículos, buzones de correo, vehículos recreativos, embarcaciones y bicicletas
  • Cuando se ilumina esta cinta, la luz se refleja hacia la fuente de la luz, alertando inmediatamente a la gente de los objetos que se encuentran delante
  • El adhesivo sensible a la presión se adhiere a superficies limpias y lisas como metal, vidrio, madera lisa o superficies pintadas
  • El adhesivo LAVABLE se adhiere bien en aplicaciones exteriores
  • Use cinta adhesiva para alertar a los conductores sobre objetos estacionarios como vallas, postes, paredes, rieles, buzones de correo y postes
  • La cinta reflectante también es buena para aplicar a ropa, bicicletas y cascos utilizados en condiciones de poca luz
  • La adaptabilidad permite su uso en la mayoría de las superficies contorneadas y curvas
  • Cinta de identificación/visibilidad para un brillo reflectante nocturno mejorado
  • Aplique y obtenga adhesión a cualquier temperatura superior a 50°F/10°C