Especificaciones
Dimensiones
- Longitud36 pulg.
- Ancho2 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- Número de Upc del fabricante00051131034594
- Tipo de productoCinta reflectante
- UPC_NO00051131034594
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La cinta se puede utilizar cuando se necesita poca luz o reflectividad nocturna para aumentar la visibilidad
- La cinta versátil funciona en una variedad de SUPERFICIES en automóviles, remolques, entradas de vehículos, buzones de correo, vehículos recreativos, embarcaciones y bicicletas
- Cuando se ilumina esta cinta, la luz se refleja hacia la fuente de la luz, alertando inmediatamente a la gente de los objetos que se encuentran delante
- El adhesivo sensible a la presión se adhiere a superficies limpias y lisas como metal, vidrio, madera lisa o superficies pintadas
- El adhesivo LAVABLE se adhiere bien en aplicaciones exteriores
- Use cinta adhesiva para alertar a los conductores sobre objetos estacionarios como vallas, postes, paredes, rieles, buzones de correo y postes
- La cinta reflectante también es buena para aplicar a ropa, bicicletas y cascos utilizados en condiciones de poca luz
- La adaptabilidad permite su uso en la mayoría de las superficies contorneadas y curvas
- Cinta de identificación/visibilidad para un brillo reflectante nocturno mejorado
- Aplique y obtenga adhesión a cualquier temperatura superior a 50°F/10°C
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.