Motion
7100190003 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 1F1R 8-.125-.25-1.25  D12

3M
7100190003 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1F1R 8-.125-.25-1.25 D12

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1F1R 8-.125-.25-1.25 D120 664BL R.062 RBDW35616
Artículo MI #03171636
No. Fabricante 7100190003 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1F1R 8-.125-.25-1.25 D12
Precio1,121.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100190003 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1F1R 8-.125-.25-1.25 D12

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1F1R 8-.125-.25-1.25 D120 664BL R.062 RBDW35616
Artículo MI #03171636
No. Fabricante 7100190003 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1F1R 8-.125-.25-1.25 D12
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
Precio1,121.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 pulg.
  • Peso
    5987.090 g
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco/rojo de alta visibilidad
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Número de Upc del fabricante
    00638060392324
  • UPC_NO
    00638060392324

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA 7100190003 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.