Especificaciones
Dimensiones
- Longitud5 pies
- Longitud total5 pies
- Ancho general0.5 pulg.
- Ancho1/2 pulg.
Detalles
- AplicaciónSellado
- ColorRojo
- Características y beneficios• Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• RESULTADOS PROFESIONALES PERMANENTES: fija permanentemente molduras laterales, molduras y emblemas al interior y exterior de los vehículos. • LAVABLE: Adhesivo de doble cara de alta resistencia que resiste las inclemencias del tiempo y los impactos. El rango de temperatura de uso es de -40F a 250F. • FÁCIL DE USAR: Cortar, aplicar, presionar. Eso es todo. No se requieren herramientas. Evite el desorden de los adhesivos líquidos. • SUPERCONFORMABLE: la cinta 3M VHB se adapta a superficies irregulares y texturizadas • BOND SIN REMACHES/REMACHES: la resistencia adhesiva de calidad aérea permite una unión fuerte de metal a metal sin remaches. • DISMINUIR EL RUIDO Y LA VIBRACIÓN: amortigua el ruido, los golpes y las vibraciones del vehículo. • DIFERENTES TAMAÑOS PARA SU PROYECTO: Disponible en varios anchos y longitudes, y se corta fácilmente a medida • APLICACIONES MULTIUSO: Se utiliza para unir carrocerías, molduras laterales, molduras de rieles de goteo o molduras de guardabarros y ruedas para agregar protección instantánea contra abolladuras de puertas y otros peligros • SE USA EN MUCHAS SUPERFICIES: Se une a plástico, metal, fibra de carbono y partes compuestas a las superficies pintadas o no pintadas de su vehículo • Resiste la humedad, los rayos UV y los solventes
- Número de Upc del fabricante00051131036093
- Tipo de productoCinta de espuma de una cara
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- RESULTADOS PROFESIONALES PERMANENTES: fija permanentemente molduras laterales, molduras y emblemas al interior y exterior de los vehículos.
- RESISTENTE: El adhesivo de doble cara de alta resistencia soporta las condiciones climáticas y los impactos. El rango de temperatura de uso es de -40F a 250F.
- FÁCIL DE USAR: Cortar, aplicar y pulsar. Eso es todo. No se requieren herramientas. Evite el desorden de los adhesivos líquidos.
- SUPERCONFORMABLE: la cinta 3M VHB se adapta a superficies irregulares y texturizadas
- BOND SIN REMACHES/REMACHES: La fuerza adhesiva de calidad aeronáutica permite una unión fuerte de metal a metal sin remaches.
- REDUZCA EL RUIDO Y LA VIBRACIÓN: amortigua el ruido, los golpes y las vibraciones en su vehículo.
- DIFERENTES TAMAÑOS PARA SU PROYECTO: Disponible en varios anchos y longitudes, y se puede cortar fácilmente
- APLICACIONES DE USO MÚLTIPLE: Se utiliza para unir carrocerías, molduras, molduras laterales, molduras de rieles de goteo o molduras de guardabarros y ruedas para agregar protección instantánea contra abolladuras de puertas y otros peligros
- USO EN MUCHAS SUPERFICIES: Se adhiere a plástico, metal, fibra de carbono y piezas compuestas a las superficies pintadas o sin pintar de su vehículo
- Resiste la humedad, los rayos UV y los disolventes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.