Motion
CINTA DE MOLDEADO DE ALTA RESISTENCIA 03614  1/2"X15'

3M
03614 SUPER STRENGTH MOLDING TAPE 1/2"X15'

1/2 in Single Sided Foam Tape, Length: 15ft, Use: Sealing
Artículo MI #03171647
No. Fabricante 03614 SUPER STRENGTH MOLDING TAPE 1/2"X15'
Precio15.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
03614 SUPER STRENGTH MOLDING TAPE 1/2"X15'

1/2 in Single Sided Foam Tape, Length: 15ft, Use: Sealing
Artículo MI #03171647
No. Fabricante 03614 SUPER STRENGTH MOLDING TAPE 1/2"X15'
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
Precio15.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    15 pies
  • Longitud total
    15 pies
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Aplicación
    Sellado
  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Fija permanentemente molduras laterales, molduras y emblemas a los exteriores e interiores del vehículo • Adhesivo de doble cara de alta resistencia que resiste el clima y los impactos • Cinta a presión fácil de usar que elimina las herramientas y el desorden • Una excelente alternativa a los remaches • Disponible en varios anchos y longitudes y corta fácilmente a medida • Añade valor a largo plazo a tus vehículos, rápida y fácilmente
  • Número de Upc del fabricante
    00051131036147
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE MOLDEADO 03614 SUPERRESISTENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Fija permanentemente molduras laterales, molduras y emblemas a los exteriores e interiores del vehículo
  • Adhesivo de doble cara de alta resistencia que resiste las inclemencias del tiempo y los impactos
  • La cinta presionable fácil de usar elimina las herramientas y el desorden
  • Una excelente alternativa a los remaches
  • Disponible en varios anchos y longitudes, y se corta fácilmente a medida
  • Añade valor a largo plazo a tus vehículos, rápida y fácilmente