Motion
7100190160 APLICADOR DE CINTA PARA PINTORES AZUL ESCOCÉS TA3-SB

3M
7100190160 SCOTCHBLUE PAINTER'S TAPE APPLICATOR TA3-SB

Aplicador de cinta adhesiva para pintores ScotchBlue TA3-SB
Artículo MI #03171651
No. Fabricante 7100190160 SCOTCHBLUE PAINTER'S TAPE APPLICATOR TA3-SB
Precio18.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100190160 SCOTCHBLUE PAINTER'S TAPE APPLICATOR TA3-SB

Aplicador de cinta adhesiva para pintores ScotchBlue TA3-SB
Artículo MI #03171651
No. Fabricante 7100190160 SCOTCHBLUE PAINTER'S TAPE APPLICATOR TA3-SB
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
Precio18.57 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Azul
  • Número de Upc del fabricante
    00638060262245
  • UPC_NO
    00638060262245

Descripción general

Descripción del fabricante
7100190160 CINTA AZUL ESCOCÉS PARA PINTORES
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Aplica cinta en una tira continua
  • Para usar en molduras, zócalos, ventanas y marcos de puertas
  • El agarre circular es fácil de sujetar
  • La almohadilla de fieltro se desliza suavemente por las superficies
  • Los rodillos de plástico aseguran la cinta con un sellado hermético
  • La hoja inclinable y afilada proporciona un corte rápido y preciso
  • Funciona con rollos de cinta estándar de 36mm/1.41” de ancho
  • Tamaño del rollo: 1.41 pulg. x 20 yardas
  • Paquete: 1 aplicador de cinta y 1 rollo/paquete
  • Consejos de aplicación de la cinta: Para obtener excelentes resultados de pintura, asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y sin polvo para que la cinta se adhiera correctamente. A continuación, sujete la cinta y deslícela por la superficie mientras presiona hacia abajo con el dedo para sellarla a medida que avanza. Y, por último, deje que la cinta se fije durante unos 30 a 60 minutos antes de pintar
  • Consejos para quitar la cinta: Espere hasta que la pintura esté seca al tacto antes de quitar la cinta. Levante la cinta tirando lentamente hacia atrás sobre sí misma y, a continuación, retírela en un ángulo de 45 grados
  • Cómo recargar la cinta: gire el aplicador para desbloquearlo y sepárelo para abrirlo. Cargue la cinta, luego ciérrela y gírela para bloquearla
  • *En comparación con la aplicación manual de 3M cintas con respaldo de papel.