Motion
05704 ALMOHADILLA DE PULIDO SUPERBUFF 9"

3M
05704 SUPERBUFF BUFFING PAD 9"

3M™ Almohadilla de mezcla de lana 05704, 9 pulg., doble cara, 6/caja
Artículo MI #03171703
No. Fabricante 05704 SUPERBUFF BUFFING PAD 9"
Precio108.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
05704 SUPERBUFF BUFFING PAD 9"

3M™ Almohadilla de mezcla de lana 05704, 9 pulg., doble cara, 6/caja
Artículo MI #03171703
No. Fabricante 05704 SUPERBUFF BUFFING PAD 9"
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
Precio108.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    9 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00051131057043
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de montaje
    Tuerca de bloqueo
  • Material de la almohadilla
    Lana
  • UPC_NO
    00051131057043

Descripción general

Descripción del fabricante
05704 ALMOHADILLA DE PULIDO SUPERBUFF 9"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Elimina los arañazos de arena abrasivos y otros defectos de la superficie de pintura
  • Las almohadillas atornillables de doble cara ofrecen acción de flexión para reducir el riesgo de quemaduras superficiales
  • La construcción de hilo de lana no trenzado mejora el manejo en grandes superficies
  • El abrasivo de mezcla o 100 % de lana ofrece una eficiencia de corte rápido
  • Funciona con 3M compuestos y adaptadores para obtener resultados rápidos y uniformes

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos