Motion
7100153595 3M CARTUCHO DE RENDIMIENTO DE VAPOR ORGÁNICO, 6001P2-DC, 2 PARES/PAQUETE,

3M
7100153595 3M PERFORMANCE CARTRIDGE ORGANIC VAPOR, 6001P2-DC, 2 PAIR/PACK,

3M™ Cartucho de alto rendimiento Vapor orgánico, 6001P2-DC, 2 pares/paquete, 5 paquetes/caja
Artículo MI #03171709
No. Fabricante 7100153595 3M PERFORMANCE CARTRIDGE ORGANIC VAPOR, 6001P2-DC, 2 PAIR/PACK,
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100153595 3M PERFORMANCE CARTRIDGE ORGANIC VAPOR, 6001P2-DC, 2 PAIR/PACK,

3M™ Cartucho de alto rendimiento Vapor orgánico, 6001P2-DC, 2 pares/paquete, 5 paquetes/caja
Artículo MI #03171709
No. Fabricante 7100153595 3M PERFORMANCE CARTRIDGE ORGANIC VAPOR, 6001P2-DC, 2 PAIR/PACK,
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7.9 pulg.
  • Longitud
    4.3 pulg.
  • Altura total
    7.9 pulg.
  • Longitud total
    4.3 pulg.
  • Peso
    1.024 lb
  • Ancho
    3.9 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Respiración fácil
  • Tipo de cartucho
    Gas y vapor
  • Color
    Negro/aceituna
  • Código de color
    Negro/aceituna
  • Tipo de conexión
    Bayoneta
  • Comodidad mejorada
    No
  • Mayor durabilidad
    No
  • Protección ocular
    No
  • Para usar con
    Respiradores reutilizables
  • Tipo de peligro
    Vapor orgánico
  • Número de Upc del fabricante
    00051141912202
  • Aprobación del NIOSH
    OV
  • Tipos de productos
    Cartucho
  • Tipo de protección
    Vapor orgánico
  • Especificaciones cumplidas
    P100
  • UPC_NO
    00051141912202

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO DE RENDIMIENTO 7100153595 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. Not for consumer sale or use.NIOSH-APPROVED for use against certain organic vapors; FOR WORKPLACE/OCCUPATIONAL USE ONLY; HELPS REDUCE EXPOSURE to certain organic vapors encountered during activities involving latex and oil-based painting; including paint spraying*; varnishes; stains; sealants; solvents; certain solvent-based cleaners or pesticides**; *Use a prefilter when spraying **Refer to Pesticide Product Label for Respirator Guidance or call 3M at 1-800-243-4630 or In Canada; call 1-800-267-4414.; EASY-TO-ATTACH DESIGN; APPROVED FOR use with 3M™ 6000; 6500 and 7500 series facepieces; For particulate protection; combine a 3M™ P95 particulate filter (5P71) with a 3M™ 501 retainer; For help in determining when to change your cartridge visit 3M.com/ServiceLife; Facepiece is not included; Cartridge Color: Black

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos