Motion
06349 CINTA ADHESIVA DE ENMASCARAR DE 50.8 MM X 10 M

3M
06349 TRIM MASKING TAPE 50.8 MM X 10 M

3M™ Cinta de enmascarar con ribete perforado, 06349, banda dura de 10 mm, 50.8 mm x 10 m, 6 rollos por caja
Artículo MI #03171754
No. Fabricante 06349 TRIM MASKING TAPE 50.8 MM X 10 M
Precio97.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06349 TRIM MASKING TAPE 50.8 MM X 10 M

3M™ Cinta de enmascarar con ribete perforado, 06349, banda dura de 10 mm, 50.8 mm x 10 m, 6 rollos por caja
Artículo MI #03171754
No. Fabricante 06349 TRIM MASKING TAPE 50.8 MM X 10 M
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
Precio97.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 m
  • Peso
    0.534 lb
  • Ancho
    10 mm

Detalles

  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Azul
  • Número de stock del fabricante
    6349
  • Número de Upc del fabricante
    00051131063495
  • Tipo
    Cinta de enmascarar
  • UPC_NO
    00051131063495

Descripción general

Descripción del fabricante
06349 CINTA ADHESIVA DE ENMASCARAR DE 50.8 MM X 10 M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las perforaciones permiten rasgar la mano sin herramientas
  • Banda dura (varios anchos disponibles) en el borde de la cinta que levanta ligeramente las molduras del cuerpo para los bordes de pintura ocultos
  • Acelera el tiempo de pintura, sin necesidad de quitar o limpiar molduras de carrocería automática
  • Ayuda a reducir el reemplazo de moldes existentes, ahorrando dinero
  • El fuerte soporte de película polimérica soporta la fuerza de tracción, se retira en una sola pieza
  • El revestimiento translúcido facilita la colocación precisa