Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 yardas
- Longitud total20 yardas
- Ancho general0.875 pulg.
- Grosor0.045 pulg.
- Ancho7/8 pulg.
Detalles
- Material adhesivoAcrílico
- AplicaciónA y B Reborde del pilar, Reborde del parachoques, Revestimientos, Molduras en el borde de la puerta, Emblemas, Paneles de adorno interiores, Pizarras para portaequipajes, Molduras de panel balancín, Destellos de rueda, Molduras laterales de cuerpo ancho
- ColorNegro
- Número de Upc del fabricante00051131063839
- Tipo de productoCinta de espuma de doble cara
- UPC_NO00051131063839
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Cuenta con dos adhesivos: uno a cada lado de la cinta para una adhesión eficaz
- El adhesivo del lado del revestimiento está diseñado para una alta adhesión inicial y final a los sistemas de pintura para automóviles
- El adhesivo sin revestimiento es excelente para metales y piezas de plástico
- La cinta de espuma negra proporciona una buena apariencia de la línea de unión
- Núcleo de espuma acrílica de 1.12 mm adaptable que proporciona relajación de la tensión bajo carga
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.