Motion
06385 CINTA DE REPARACIÓN DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN 06385 GRIS .236"X5YD  30 MIL

3M
06385 NAMEPLATE REPAIR TAPE 06385 GRAY .236"X5YD 30 MIL

3M™ Cinta de reparación de placa de identificación 06385, Gris, 0.76 mm, 0.236 pulg. x 5 yardas, 12 Rollo/Estuche
Artículo MI #03171761
No. Fabricante 06385 NAMEPLATE REPAIR TAPE 06385 GRAY .236"X5YD 30 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06385 NAMEPLATE REPAIR TAPE 06385 GRAY .236"X5YD 30 MIL

3M™ Cinta de reparación de placa de identificación 06385, Gris, 0.76 mm, 0.236 pulg. x 5 yardas, 12 Rollo/Estuche
Artículo MI #03171761
No. Fabricante 06385 NAMEPLATE REPAIR TAPE 06385 GRAY .236"X5YD 30 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5 yardas
  • Longitud total
    5 yardas
  • Ancho general
    0.236 pulg.
  • Grosor
    0.03 pulg.
  • Ancho
    0.236 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Aplicación
    Insignias, emblemas, placas de identificación
  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00051131063853
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00051131063853

Descripción general

Descripción del fabricante
06385 CINTA DE REPARACIÓN DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN 06385 GRIS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de fijación fina que permite la aplicación a ras de emblemas y placas de identificación
  • La cinta de espuma acrílica de celda cerrada proporciona relajación de la tensión bajo carga
  • El perfil estrecho ofrece una alta adaptabilidad
  • Adhesivo de alto rendimiento en ambos lados que proporciona una alta adhesión al pelado y al cizallamiento
  • El color gris se funde para una fijación de aspecto profesional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos