Motion
06441 CINTA DE ESPUMA DE URETANO 4314 GRIS CARBÓN 1/2"X18YD  250.0 MIL

3M
06441 URETHANE FOAM TAPE 4314 CHARCOAL GRAY 1/2"X18YD 250.0 MIL

3M™ Cinta de espuma de uretano 4314, Carbón, Gris, 1/2 pulg. x 18 yardas, 250 mil, 18 rollos por caja
Artículo MI #03171765
No. Fabricante 06441 URETHANE FOAM TAPE 4314 CHARCOAL GRAY 1/2"X18YD 250.0 MIL
Precio58.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06441 URETHANE FOAM TAPE 4314 CHARCOAL GRAY 1/2"X18YD 250.0 MIL

3M™ Cinta de espuma de uretano 4314, Carbón, Gris, 1/2 pulg. x 18 yardas, 250 mil, 18 rollos por caja
Artículo MI #03171765
No. Fabricante 06441 URETHANE FOAM TAPE 4314 CHARCOAL GRAY 1/2"X18YD 250.0 MIL
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
Precio58.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 yardas
  • Altura total
    250 mm
  • Longitud total
    18 yardas
  • Grosor general
    250 mm
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Vida útil
    18 meses
  • Resistencia a la tensión
    25 psi
  • Grosor
    1/4 pulg.
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sellado
  • Material de apoyo
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Gris carbón, 6.4 mm ( 0.250 pulg.) de espuma blanda conformable de celda abierta y baja densidad que ayuda a aislar el aire, el polvo y la luz cuando se comprime • Excelentes características de amortiguación y alta absorción • Amortigua el ruido y absorbe la vibración cuando se usa en aplicaciones electrónicas • Ofrece una alta adherencia rápida inicial a múltiples sustratos • Proporciona una excelente resistencia al cizallamiento y un rendimiento a altas temperaturas
  • Número de Upc del fabricante
    00051131064416
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +150 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +150 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
06441 CINTA DE ESPUMA DE URETANO 4314
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Gris carbón, 6.4 mm ( 0.250 pulg.) de espuma de celda abierta, de baja densidad y conformable suave que ayuda a aislar el aire, el polvo y la luz cuando se comprime
  • Excelentes características de amortiguación y alta absorción
  • Amortigua los sonidos y absorbe la vibración cuando se utiliza en aplicaciones electrónicas
  • Ofrece una alta adherencia rápida inicial a múltiples sustratos
  • Proporciona una excelente resistencia al cizallamiento y un rendimiento a altas temperaturas