Motion
06446 CINTA DE ESPUMA DE URETANO 4317 GRIS CARBÓN 1"X9YD

3M
06446 URETHANE FOAM TAPE 4317 CHARCOAL GRAY 1"X9YD

3M™ Cinta de espuma de uretano 4317, gris carbón, 1 pulg. x 9 yd, 375 mil, 9 rollos por caja
Artículo MI #03171770
No. Fabricante 06446 URETHANE FOAM TAPE 4317 CHARCOAL GRAY 1"X9YD
Precio77.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06446 URETHANE FOAM TAPE 4317 CHARCOAL GRAY 1"X9YD

3M™ Cinta de espuma de uretano 4317, gris carbón, 1 pulg. x 9 yd, 375 mil, 9 rollos por caja
Artículo MI #03171770
No. Fabricante 06446 URETHANE FOAM TAPE 4317 CHARCOAL GRAY 1"X9YD
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
Precio77.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9 yardas
  • Altura total
    375 mm
  • Longitud total
    9 yardas
  • Grosor general
    375 mm
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Vida útil
    18 meses
  • Resistencia a la tensión
    25 psi
  • Grosor
    3/8 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sellado
  • Material de apoyo
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Gris carbón, 9.5 mm ( 0.375 pulg.) de espuma blanda conformable de celda abierta y baja densidad que ayuda a aislar el aire, el polvo y la luz cuando se comprime • Excelentes características de amortiguación y alta absorción • Amortigua el ruido y absorbe la vibración cuando se usa en aplicaciones electrónicas • Ofrece una alta adherencia rápida inicial a múltiples sustratos • Proporciona una excelente resistencia al cizallamiento y un rendimiento a altas temperaturas
  • Número de Upc del fabricante
    00051131064461
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +150 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +150 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
06446 CINTA DE ESPUMA DE URETANO 4317
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Gris carbón, 9.5 mm ( 0.375 pulg.) de espuma de celda abierta, de baja densidad y conformable suave que ayuda a aislar el aire, el polvo y la luz cuando se comprime
  • Excelentes características de amortiguación y alta absorción
  • Amortigua los sonidos y absorbe la vibración cuando se utiliza en aplicaciones electrónicas
  • Ofrece una alta adherencia rápida inicial a múltiples sustratos
  • Proporciona una excelente resistencia al cizallamiento y un rendimiento a altas temperaturas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos