Motion
06474 CINTA DE ESPUMA DE VINILO 4718 NEGRA 1/2"X36YD

3M
06474 VINYL FOAM TAPE 4718 BLACK 1/2"X36YD

1/2" Single Sided Foam Tape, Black, Length: 36yd, Thickness: 1/8", Tensile Strength: 95psi, Density: 20lb/ft³
Artículo MI #03171778
No. Fabricante 06474 VINYL FOAM TAPE 4718 BLACK 1/2"X36YD
Precio111.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06474 VINYL FOAM TAPE 4718 BLACK 1/2"X36YD

1/2" Single Sided Foam Tape, Black, Length: 36yd, Thickness: 1/8", Tensile Strength: 95psi, Density: 20lb/ft³
Artículo MI #03171778
No. Fabricante 06474 VINYL FOAM TAPE 4718 BLACK 1/2"X36YD
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
Precio111.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Longitud total
    36 yardas
  • Grosor general
    125 mm
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Vida útil
    18 meses
  • Resistencia a la tensión
    95 psi
  • Grosor
    1/8 pulg.
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Aplicación
    Unión, sellado
  • Material de apoyo
    Vinilo
  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Soporte negro de espuma de densidad media y celda cerrada de 0.125 pulg. (3.2 mm) de grosor que ayuda a sellar el polvo, la luz y la humedad • Adhesivo acrílico duradero en un lado de la espuma que ofrece una buena resistencia al envejecimiento y a los rayos UV • El revestimiento de papel permite el troquelado sin tener que laminar otro revestimiento a la espuma • Diseñado para aplicaciones exigentes de juntas, amortiguación, amortiguación y aislamiento • Sus propiedades adaptables permiten la adhesión o el sellado en superficies curvas o irregulares
  • Número de Upc del fabricante
    00051131064744
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +150 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +150 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
06474 CINTA DE ESPUMA DE VINILO 4718 NEGRA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Soporte negro de espuma de densidad media y celda cerrada de 3.2 mm ( 0.125 pulg.) de grosor que ayuda a aislar del polvo, la luz y la humedad
  • Adhesivo acrílico duradero en un lado de la espuma que ofrece una buena resistencia al envejecimiento y a los rayos UV
  • El revestimiento de papel permite el troquelado sin tener que laminar otro revestimiento para formar espuma
  • Diseñado para aplicaciones exigentes de juntas, amortiguación, amortiguación y aislamiento
  • Las propiedades adaptables permiten el sellado o sellado en superficies curvas o irregulares