Motion
06479 CINTA DE ESPUMA DE VINILO 4726 NEGRA 1"X36YD

3M
06479 VINYL FOAM TAPE 4726 BLACK 1"X36YD

1" Single Sided Foam Tape, Black, Length: 36yd, Thickness: 0.062", Tensile Strength: 130psi, Density: 25lb/ft³
Artículo MI #03171782
No. Fabricante 06479 VINYL FOAM TAPE 4726 BLACK 1"X36YD
Precio146.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06479 VINYL FOAM TAPE 4726 BLACK 1"X36YD

1" Single Sided Foam Tape, Black, Length: 36yd, Thickness: 0.062", Tensile Strength: 130psi, Density: 25lb/ft³
Artículo MI #03171782
No. Fabricante 06479 VINYL FOAM TAPE 4726 BLACK 1"X36YD
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
Precio146.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Altura total
    62.5 mm
  • Longitud total
    36 yardas
  • Grosor general
    62 mm
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Vida útil
    18 meses
  • Resistencia a la tensión
    130 psi
  • Grosor
    0.062 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Aplicación
    Unión, sellado
  • Material de apoyo
    Vinilo
  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• El soporte negro de espuma de densidad media de celda cerrada y 1.6 mm ( 0.062 pulg.) de grosor ayuda a sellar el polvo, la luz y la humedad • El adhesivo acrílico duradero en un lado de la espuma ofrece una buena resistencia al envejecimiento y a los rayos UV • El revestimiento de papel permite el troquelado sin tener que laminar otro revestimiento a la espuma • Diseñado para aplicaciones exigentes de juntas, amortiguación, amortiguación y aislamiento • Sus propiedades adaptables permiten la adhesión o el sellado en superficies curvas o irregulares
  • Número de Upc del fabricante
    00051131064799
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +150 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +150 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
06479 CINTA DE ESPUMA DE VINILO 4726 NEGRA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Soporte negro de espuma de densidad media de celda cerrada de 0.062 pulg. (1.6 mm) de grosor que ayuda a aislar del polvo, la luz y la humedad
  • Adhesivo acrílico duradero en un lado de la espuma que ofrece una buena resistencia al envejecimiento y a los rayos UV
  • El revestimiento de papel permite el troquelado sin tener que laminar otro revestimiento para formar espuma
  • Diseñado para aplicaciones exigentes de juntas, amortiguación, amortiguación y aislamiento
  • Las propiedades adaptables permiten el sellado o sellado en superficies curvas o irregulares