Motion
06546 CINTA ADHESIVA ESCOCESA 2308 BRONCEADO 24 MM X 55M

3M
06546 SCOTCH MASKING TAPE 2308 TAN 24 MM X 55M

Scotch® Cinta de enmascarar: 60 yardas de largo, 24 mm de ancho, 5.3 mil de grosor, beige
Artículo MI #03171785
No. Fabricante 06546 SCOTCH MASKING TAPE 2308 TAN 24 MM X 55M
Precio10.09 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06546 SCOTCH MASKING TAPE 2308 TAN 24 MM X 55M

Scotch® Cinta de enmascarar: 60 yardas de largo, 24 mm de ancho, 5.3 mil de grosor, beige
Artículo MI #03171785
No. Fabricante 06546 SCOTCH MASKING TAPE 2308 TAN 24 MM X 55M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.09 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor
    5.3 mil
  • Peso
    0.397 lb
  • Ancho
    0.94 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    35 oz-in
  • Material adhesivo
    Goma
  • Aplicación
    Enmascaramiento de pintura, sujeción temporal, sellado
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Beige
  • Número de stock del fabricante
    70006281433
  • Número de Upc del fabricante
    00051131065468
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +250 °F
  • UPC_NO
    00051131065468

Descripción general

Descripción del fabricante
06546 CINTA ADHESIVA ESCOCESA PARA ENMASCARAR 2308
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo de caucho natural se adhiere al instante
  • Buena capacidad de sujeción que resiste el levantamiento o el rizado
  • El soporte de papel crepé ayuda a mantener la forma y la adhesión alrededor de las esquinas
  • Fácil de rasgar y dispensa uniformemente para una aplicación sencilla
  • Buena retención de pintura que resiste el sangrado