Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total6 pulg.
- Ancho general1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Descripción largaThe 7010368688 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 859182, 6 IN X 1 IN X 1 Non-Woven & Deburring Wheel with aluminum oxide abrasive is a metal finishing wheel part number 859182 measuring 6 inches in diameter by 1 inch thick with a 1 inch arbor hole, ideal for light deburring, blending, and surface refinement.
- Número de Upc del fabricante00051115371240
- UPC_NO00051115371240
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Produce acabados satinados y antiguos en una variedad de metales
- Se puede vestir para ajustarse a la geometría específica de la pieza
- La construcción de ruedas convolutivas rígidas funciona bien en superficies planas y esquinas
- La alta velocidad de corte requiere baja presión de contacto
- La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.