Motion
7010368701 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULEN Y MEZCLEN EL PULIDOR CIRCULAR GP 724296, 5 IN X

3M
7010368701 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CIRCLE BUFF GP 724296, 5 IN X

Abrasivos estándar de 724296, 5 pulg. x 3 pliegues x 1/4-20 A MED, 25 por caja
Artículo MI #03171790
No. Fabricante 7010368701 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CIRCLE BUFF GP 724296, 5 IN X
Precio31.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010368701 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CIRCLE BUFF GP 724296, 5 IN X

Abrasivos estándar de 724296, 5 pulg. x 3 pliegues x 1/4-20 A MED, 25 por caja
Artículo MI #03171790
No. Fabricante 7010368701 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CIRCLE BUFF GP 724296, 5 IN X
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
Precio31.68 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00051115371813
  • UPC_NO
    00051115371813

Descripción general

Descripción del fabricante
7010368701 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIDORES Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El material moderadamente agresivo ofrece una gran versatilidad y puede utilizarse para una variedad de aplicaciones industriales ligeras, incluyendo limpieza y desbarbado
  • Diseñado para un uso menos agresivo en comparación con el material HP en la línea de pulido y mezcla de abrasivos estándar
  • El ojal roscado mantiene unidas las capas y se enrosca en un mandril para su uso con una pequeña herramienta portátil
  • El material abrasivo multiusos funciona bien en la mayoría de los metales
  • La red de nailon resistente y flexible limpia y desbarba a la vez que deja un acabado profesional
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que limita la acumulación de residuos que pueden obstruir el abrasivo
  • Dos grados de óxido de aluminio entre los que elegir ofrecen diferentes grados de agresividad y acabado: Medio (MED
  • granate) y muy fino (VFN
  • gris)
  • Se puede utilizar en húmedo o seco