Motion
6680

3M
6680

Scotch® Cinta de embalaje: color transparente, resistencia a la tracción de 28 pulg./lb, 3/4 pulg. de ancho, 72 yardas de largo
Artículo MI #03171799
No. Fabricante 6680
Precio16.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
6680

Scotch® Cinta de embalaje: color transparente, resistencia a la tracción de 28 pulg./lb, 3/4 pulg. de ancho, 72 yardas de largo
Artículo MI #03171799
No. Fabricante 6680

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Resistencia a la tensión
    28 pulg./lb
  • Grosor
    2.3 mil
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    40 oz-in (acero)
  • Material adhesivo
    Acrílico sensible a la presión
  • Aplicaciones
    Embalaje primario
  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    45 %
  • Número de Upc del fabricante
    00051131066809
  • Tipo de material
    Película UPVC
  • UPC_NO
    00051131066809

Descripción general

Descripción del fabricante
PELÍCULA TRANSPARENTE PREMIUM 06680 SCOTCH
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de película transparente de 0.058 mm ( 2.3 mil) utilizada para el cierre, sujeción, tabulación y sujeción con clip en L
  • El material de soporte UPVC tiene un grosor de 1.5 mil (0.038 mm), es resistente a la humedad, a los productos químicos y a los rayos UV
  • Excelente manejo, alta claridad y envejecimiento prolongado
  • Eliminación limpia de una amplia variedad de superficies
  • Fácil de aplicar sin dispensador
  • Fácil de abrir cuando se utiliza como función de cierre