Motion
07777 ALMOHADILLA DE MANO PARA ROZAR DE PREPARACIÓN DE PINTURA ESCOCESA-BRITE 07777 GRANATE

3M
07777 SCOTCH-BRITE PAINT PREP SCUFF HAND PAD 07777 MAROON

Scotch-Brite™ Almohadilla de mano Paint Prep Scuff 07777 Maroon, 20 almohadillas por caja 3 cajas por caja
Artículo MI #03171872
No. Fabricante 07777 SCOTCH-BRITE PAINT PREP SCUFF HAND PAD 07777 MAROON
Precio3.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
07777 SCOTCH-BRITE PAINT PREP SCUFF HAND PAD 07777 MAROON

Scotch-Brite™ Almohadilla de mano Paint Prep Scuff 07777 Maroon, 20 almohadillas por caja 3 cajas por caja
Artículo MI #03171872
No. Fabricante 07777 SCOTCH-BRITE PAINT PREP SCUFF HAND PAD 07777 MAROON
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
Precio3.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Número de stock del fabricante
    61500136678
  • Número de Upc del fabricante
    30051131077776
  • Color del soporte de la almohadilla
    Granate
  • Tipos de productos
    Almohadilla de mano
  • UPC_NO
    00051131077775

Descripción general

Descripción del fabricante
07777 ROZADURAS EN LA PREPARACIÓN DE LA PINTURA ESCOCESA-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La almohadilla tiene minerales finos para una limpieza muy ligera
  • Utilícelo con detergentes líquidos para destellar el moho de cera, resaltar y frotar con la capa superior la madera, limpiar la porcelana, el acero inoxidable, el cromo, las superficies pintadas y el vidrio
  • El mineral de óxido de aluminio corta rápidamente para aliviar el nivel de presión manual necesario para un corte eficaz
  • Las fibras de nailon reemplazan la lana de acero, por lo que el abrasivo no se oxida y dura más
  • La perforación permite que la almohadilla se desgarre fácilmente en dos cómodas almohadillas de 4-1/2 x 6 pulgadas
  • Un acabado muy fino (VFN) tiene un rendimiento similar al de la lana de grado 0 sin astillas