Motion
32035 PAPEL DE LIJA WETORDRY 9"X11" GRANO 800

3M
32035 WETORDRY SANDPAPER 9"X11" 800 GRIT

3M™ Papel de lija Wetordry, 32035, 800 Grit, 9 in x 11 in, 5 por paquete, 20 por caja
Artículo MI #03172090
No. Fabricante 32035 WETORDRY SANDPAPER 9"X11" 800 GRIT
Precio11.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
32035 WETORDRY SANDPAPER 9"X11" 800 GRIT

3M™ Papel de lija Wetordry, 32035, 800 Grit, 9 in x 11 in, 5 por paquete, 20 por caja
Artículo MI #03172090
No. Fabricante 32035 WETORDRY SANDPAPER 9"X11" 800 GRIT
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
Precio11.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de stock del fabricante
    00051131320352
  • Número de Upc del fabricante
    00051131320352
  • UPC_NO
    00051131320352

Descripción general

Descripción del fabricante
32035 BOLSO DE PORTÁTIL WETORDRY
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Uso para lijar en húmedo y en seco sin cambiar de papel de lija
  • La gama completa de calidades es ideal para el lijado automático agresivo o refinado
  • Autofracturas abrasivas de carburo de silicio para una vida útil más larga
  • El papel flexible y ligero se adapta a las superficies del cuerpo del automóvil para lograr acabados uniformes
  • Proporciona un acabado 10 % más suave que el papel de lija 3M convencional
  • Usar como parte del sistema de reparación corporal 3M™

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"