Motion
32040 PAPEL DE LIJA WETORDRY (5 HOJAS/PAQUETE) 9"X11" GRANO 320

3M
32040 WETORDRY SANDPAPER (5 SHEETS/PACK) 9"X11" 320 GRIT

3M™ Papel de lija Wetordry de 32040, 320 granos, 9 x 11 pulgadas, 5 por paquete, 20 por caja
Artículo MI #03172095
No. Fabricante 32040 WETORDRY SANDPAPER (5 SHEETS/PACK) 9"X11" 320 GRIT
Precio11.66 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
32040 WETORDRY SANDPAPER (5 SHEETS/PACK) 9"X11" 320 GRIT

3M™ Papel de lija Wetordry de 32040, 320 granos, 9 x 11 pulgadas, 5 por paquete, 20 por caja
Artículo MI #03172095
No. Fabricante 32040 WETORDRY SANDPAPER (5 SHEETS/PACK) 9"X11" 320 GRIT
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
Precio11.66 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    A
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Papel
  • Número de grano
    P320
  • Número de stock del fabricante
    60455057475
  • Número de Upc del fabricante
    00051131320406
  • Número de hojas
    5
  • UPC_NO
    00051131320406

Descripción general

Descripción del fabricante
32040 PAPEL DE LIJA WETORDRY (5 HOJAS/PAQUETE)
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Uso para lijar en húmedo y en seco sin cambiar de papel de lija
  • La gama completa de calidades es ideal para el lijado automático agresivo o refinado
  • Autofracturas abrasivas de carburo de silicio para una vida útil más larga
  • El papel flexible y ligero se adapta a las superficies del cuerpo del automóvil para lograr acabados uniformes
  • Proporciona un acabado 10 % más suave que el papel de lija 3M convencional
  • Usar como parte del sistema de reparación corporal 3M™
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"