Motion
32115 ESPÁRRAGO 80 9"X11"

3M
32115 SANDPAPER 80 9"X11"

3M™ papel de lija, 32115, 80 granos, 9 x 11 pulgadas, 5 por paquete, 20 paquetes por caja
Artículo MI #03172099
No. Fabricante 32115 SANDPAPER 80 9"X11"
Precio11.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
32115 SANDPAPER 80 9"X11"

3M™ papel de lija, 32115, 80 granos, 9 x 11 pulgadas, 5 por paquete, 20 paquetes por caja
Artículo MI #03172099
No. Fabricante 32115 SANDPAPER 80 9"X11"
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
Precio11.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    D
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Papel
  • Número de grano
    80
  • Número de stock del fabricante
    60455066401
  • Número de Upc del fabricante
    00051131321151
  • Número de hojas
    5
  • UPC_NO
    00051131321151

Descripción general

Descripción del fabricante
32115 ESPÁRRAGO 80 9"X11"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Gama de granos abrasivos para cada paso de la reparación del cuerpo del automóvil
  • Ideal para decapar pintura sobre metal, difuminar alrededor del área de reparación y dar forma/lijar la masilla del cuerpo
  • El abrasivo de óxido de aluminio corta rápidamente, dura mucho tiempo y resiste la carga
  • El soporte de papel ligero a pesado es adecuado para lijar a mano o a máquina
  • Resina adherida para mayor resistencia al calor y durabilidad
  • Usar en cada etapa de nuestro sistema de reparación corporal 3M™
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"