Motion
HOJA DE LIMA 32232 GREEN CORPS 2-3/4"X16-1/2" GRANO 36

3M
32232 GREEN CORPS FILE SHEET 2-3/4"X16-1/2" 36 GRIT

3M™ Hojas de Archivo Green Corps, 32232, grano 36 , 2-3/4 in x 16 1/2 in, 5 hojas por paquete, 10 paquetes por caja
Artículo MI #03172106
No. Fabricante 32232 GREEN CORPS FILE SHEET 2-3/4"X16-1/2" 36 GRIT
Precio15.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
32232 GREEN CORPS FILE SHEET 2-3/4"X16-1/2" 36 GRIT

3M™ Hojas de Archivo Green Corps, 32232, grano 36 , 2-3/4 in x 16 1/2 in, 5 hojas por paquete, 10 paquetes por caja
Artículo MI #03172106
No. Fabricante 32232 GREEN CORPS FILE SHEET 2-3/4"X16-1/2" 36 GRIT
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
Precio15.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    16.5 pulg.
  • Ancho general
    2.75 pulg.
  • Longitud de la hoja
    16-1/2 pulg.
  • Anchura de la hoja
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Lijado
  • Número de grano
    36
  • Número de stock del fabricante
    60455056345
  • Número de Upc del fabricante
    00051131322325
  • Número de hojas
    5
  • UPC_NO
    00051131322325

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA DE ARCHIVO 32232 GREEN CORPS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las hojas de lima eliminan rápidamente la pintura de las superficies de metal, plástico o fibra de vidrio
  • La mezcla de minerales ofrece una velocidad de corte más rápida y una mayor durabilidad
  • Las aplicaciones incluyen la eliminación de soldaduras y el decapado de áreas de difícil acceso
  • La construcción de capa abierta resiste la carga
  • Los soportes de peso D y E hacen que las láminas sean más duraderas