Motion
32545 LÁMINA DORADA DE RESINITA DE PRODUCCIÓN 9"X11" P180A

3M
32545 PRODUCTION RESINITE GOLD SHEET 9"X11" P180A

Hoja de acabado y lijado revestida de resinita - Material de óxido de aluminio, 11.0000 pulg. de largo, 9.0000 pulg. de ancho, grano 180 , 5 por paquete
Artículo MI #03172109
No. Fabricante 32545 PRODUCTION RESINITE GOLD SHEET 9"X11" P180A
Precio10.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
32545 PRODUCTION RESINITE GOLD SHEET 9"X11" P180A

Hoja de acabado y lijado revestida de resinita - Material de óxido de aluminio, 11.0000 pulg. de largo, 9.0000 pulg. de ancho, grano 180 , 5 por paquete
Artículo MI #03172109
No. Fabricante 32545 PRODUCTION RESINITE GOLD SHEET 9"X11" P180A
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
Precio10.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    A
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Relleno de abolladuras, relleno, borde de pluma fina, lijado de imprimación, preparación de óxido, reparación de óxido
  • Material de apoyo
    Papel
  • Seco o húmedo
    Seco
  • Número de grano
    P180
  • Número de Upc del fabricante
    00051131325456
  • Número de hojas
    5
  • UPC_NO
    00051131325456

Descripción general

Descripción del fabricante
32545 PRODUCCIÓN DE LÁMINA DE ORO DE RESINITA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Gama de granos abrasivos para cada paso de la reparación del cuerpo del automóvil
  • Ideal para decapar pintura sobre metal, difuminar alrededor del área de reparación y dar forma/lijar la masilla del cuerpo
  • El abrasivo de óxido de aluminio corta rápidamente, dura mucho tiempo y resiste la carga
  • El soporte de papel ligero a pesado es adecuado para lijar a mano o a máquina
  • Resina adherida para mayor resistencia al calor y durabilidad
  • Usar en cada etapa de nuestro sistema de reparación corporal 3M™