Motion
35519 BLOQUE DE LIJADO DE GOMA 2-3/4"X5"

3M
35519 RUBBER SANDING BLOCK 2-3/4"X5"

3M™ Bloque de lijado de goma, 35519, 2-3/4 pulg. x 5 pulg., 5 por caja
Artículo MI #03172111
No. Fabricante 35519 RUBBER SANDING BLOCK 2-3/4"X5"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
35519 RUBBER SANDING BLOCK 2-3/4"X5"

3M™ Bloque de lijado de goma, 35519, 2-3/4 pulg. x 5 pulg., 5 por caja
Artículo MI #03172111
No. Fabricante 35519 RUBBER SANDING BLOCK 2-3/4"X5"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del bloque
    5 pulg.
  • Ancho del bloque
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de agarre
    Plano
  • Número de stock del fabricante
    70070524700
  • Número de Upc del fabricante
    00051131355194
  • Material
    Goma
  • Tipo de montaje
    Enganche con clip

Descripción general

Descripción del fabricante
35519 BLOQUE DE LIJADO DE GOMA 2-3/4"X5"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Sostiene firmemente el papel de lija para lijar a mano durante operaciones húmedas o secas
  • Disponible en longitudes de 8 y 5 pulgadas para adaptarse a diferentes proyectos
  • Material de goma resistente que proporciona un soporte uniforme en toda la superficie del abrasivo fijado
  • Diseño curvado que se adapta cómodamente a las manos, lo que permite una aplicación uniforme

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos